TMSS - XUFN01321 OPTISK FIBER PLAST - XUFN01321
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 2
Rørtype - Andre
Materiale i ytre kappe - Andre
Antall fibre per rør - 2
Med strekkavlastning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916038000
Elnummer
4306998
Leverandørens varenummer
XUFN01321
Typebeskrivelse
4306998
Antall fibre:
2
Rørtype:
Andre
Materiale i ytre kappe:
Andre
Antall fibre per rør:
2
Med strekkavlastning:
nei
Med gnagebeskyttelse:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
PE (Polyetylen)
Farge på ytre kappe:
Grå
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Metallfri kabel:
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
1 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
10 mm
Forlegging i jord:
nei
Innblåsbar:
nei


