TMSS - XUFN05321 FIBERKABEL 2M DIREKTE - XUFN05321

KopierKopier
TMSS - XUFN05321 FIBERKABEL 2M  DIREKTE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 2

  • Rørtype - Andre

  • Materiale i ytre kappe - Andre

  • Antall fibre per rør - 2

  • Med strekkavlastning - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916037980

Elnummer

4307003

Leverandørens varenummer

XUFN05321

Typebeskrivelse

4307003

Antall fibre:

2

Rørtype:

Andre

Materiale i ytre kappe:

Andre

Antall fibre per rør:

2

Med strekkavlastning:

nei

Med gnagebeskyttelse:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Farge på ytre kappe:

Grå

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Metallfri kabel:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Motstandsdyktig mot kjemikalier:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

2,2 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

25 mm

Forlegging i jord:

nei

Innblåsbar:

nei

FIBERKABEL 2m kabel direkter