TMSS - XUFN2P01L2 FIBEROPTIKK LANG FØLEAVST. - XUFN2P01L2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 1
Rørtype - Andre
Materiale i ytre kappe - Andre
Antall fibre per rør - 1
Med strekkavlastning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916037935
Elnummer
4307013
Leverandørens varenummer
XUFN2P01L2
Typebeskrivelse
4307013
Antall fibre:
1
Rørtype:
Andre
Materiale i ytre kappe:
Andre
Antall fibre per rør:
1
Med strekkavlastning:
nei
Med gnagebeskyttelse:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
PE (Polyetylen)
Farge på ytre kappe:
Grå
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Metallfri kabel:
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
2,2 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
25 mm
Forlegging i jord:
nei
Innblåsbar:
nei


