TMSS - XUKC1PSMM12 Fotocel sortere 3 farger plst. - XUKC1PSMM12

KopierKopier
TMSS - XUKC1PSMM12 Fotocel sortere 3 farger plst.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 12...24 V

  • Type strømtilkobling - Kontakt, M12

  • Målemetode for fargegjennkjennelse - Aktiv tristimulus

  • Lystype - Hvitt lys

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916032527

Elnummer

4347050

Leverandørens varenummer

XUKC1PSMM12

Typebeskrivelse

4347050

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

12...24 V

Type strømtilkobling:

Kontakt, M12

Målemetode for fargegjennkjennelse:

Aktiv tristimulus

Lystype:

Hvitt lys

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Spenningstype:

AC/DC

Maks utgangsstrøm:

100 mA

Tomgangsstrøm:

60 mA

Omkoblingsfrekvens:

1500 Hz

Analog utgang 0 V ... 10 V:

nei

Analog utgang 0 mA ... 20 mA:

nei

Analog utgang 4 mA ... 20 mA:

nei

Analog utgang -10 V ... 10 V:

nei

Med annen analogutgang:

nei

Type bryterutgang:

PNP/PNP

Type bryterelement:

Normalt åpen (NO)

Installasjonsprosedyre:

Teach-In

Kapslingsmateriale:

Plast

Materiale i optisk flate:

Glass

Materiale i kabeldeksel:

Andre

Materiale i fiberoptisk kjerne:

Plast

Konstruksjonstype kapsling:

Kubisk

Sensorens bredde:

25 mm

Sensorens høyde:

50 mm

Sensorens lengde:

50 mm

Sensorens diameter:

0 mm

Lys-spot:

12,5 mm²

Nominell operasjonsradius:

20 mm

Med avstengingsfunksjon:

Ja

Med fiberoptisk forbindelse:

nei

Med utbyttingslinse:

nei

Med tidsfunksjon:

Ja

Omgivelsestemperatur:

-10...55 °C

AWG-nummer:

0

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Fotocelle XUK plast f/farge detekjon 1 farge Sn=15mm M12 plugg