TMSS - XUMTANCNL2 Fotocelle refl.transp. 2m NPN - XUMTANCNL2

KopierKopier
TMSS - XUMTANCNL2 Fotocelle refl.transp. 2m NPN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell koblingsavstand - 2000 mm

  • Maks koblingsavstand - 2000 mm

  • Maks utgangsstrøm - 100 mA

  • Type strømtilkobling - Kabel, radial

  • Type bryterutgang - NPN/NPN

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916037805

Elnummer

4300627

Leverandørens varenummer

XUMTANCNL2

Typebeskrivelse

4300627

Nominell koblingsavstand:

2000 mm

Maks koblingsavstand:

2000 mm

Maks utgangsstrøm:

100 mA

Type strømtilkobling:

Kabel, radial

Type bryterutgang:

NPN/NPN

Konstruksjonstype kapsling:

Andre

Kapslingsmateriale:

Plast

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

12...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP67K

Feilindikering på forhånd:

nei

Med tidsfunksjon:

nei

Med reflektor:

nei

Analog utgang 0 V ... 10 V:

nei

Analog utgang 0 mA ... 20 mA:

nei

Analog utgang 4 mA ... 20 mA:

nei

Analog utgang -10 V ... 10 V:

nei

Med annen analogutgang:

nei

Installasjonsprosedyre:

Manuell innstilling

Med kommunikasjonsgrensesnitt analog:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt AS-Interface:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt CANOpen:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt DeviceNet:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt Ethernet:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt INTERBUS:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnittet PROFIBUS:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 422:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt SSD:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt SSI:

nei

Antall halvlederutganger med signalfunksjon:

1

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:

0

Antall beskyttende halvlederutganger:

1

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:

0

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Andre

Type bryterelement:

Programmerbar/konfigurerbar

Drift-sikkerhetsklasse:

Kapslingsgrad 0

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Sensorens bredde:

11 mm

Sensorens diameter:

0 mm

Sensorens høyde:

33 mm

Sensorens lengde:

20 mm

Tastefunksjon:

Lys- / skumringsbryter

Materiale i optisk flate:

Plast

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:

100 mA

Min. reflektoravstand:

1000 mm

Omgivelsestemperatur:

-25...55 °C

Reaksjonstid:

1 ms

Sikkerhetsfeltets overføringsområde:

0 m

Omkoblingsfrekvens:

1000 Hz

Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1:

1

Brytespenning av OSSD i høy tilstand:

0 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Spenningstype:

AC/DC

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:

nei

Laserbeskyttelsesklasse:

Uten

Bølgelengde for sensor:

0 nm

Lystype:

Infrarødt lys

Lys-spot:

0 mm²

Med omstartsperre:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Fotocelle refleks transparent Sn=2m NPN 2m kabel