Utgått

TMSS - XUSL4E30H061NS1 Typ 4 30mm håndaft 610mm - XUSL4E30H061NS1

KopierKopier
TMSS - XUSL4E30H061NS1 Typ 4 30mm håndaft 610mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang - 400 mA

  • Sikkerhetsfeltets overføringsområde - 12 m

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 0...0 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 24...24 V

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119620086

Elnummer

4306787

Leverandørens varenummer

XUSL4E30H061NS1

Typebeskrivelse

4306787

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:

400 mA

Sikkerhetsfeltets overføringsområde:

12 m

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

0...0 V

Nominell matespenning Us ved DC:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Antall halvlederutganger med signalfunksjon:

0

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:

0

Antall beskyttende halvlederutganger:

2

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:

0

Fading er mulig:

nei

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Andre

Type utgang bryterelement OSSD:

PNP/PNP

Type strømtilkobling:

Kontakt, M12

Drift-sikkerhetsklasse:

Kapslingsgrad 3

Sensorens bredde:

29,4 mm

Sensorens høyde:

663 mm

Sensorens lengde:

31 mm

Detekteringskapasitet for testenheter:

30 mm

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Kan seriekobles:

Ja

Leveringsomfang av en-veissystem:

Sender og mottager

Omgivelsestemperatur:

-10...55 °C

Med dempefunksjon:

Ja

Overstyring mulig:

nei

Reaksjonstid:

0 ms

Oppløsning for lysgardin:

30 mm

Redusert oppløsning:

nei

Brytespenning av OSSD i høy tilstand:

24 V

Sikkerhetsfelthøyde:

610 mm

Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1:

4

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

0...0 V

Spenningstype:

AC/DC

Med strålekoding:

nei

Klokkestyring mulig:

nei

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:

nei

Bølgelengde for sensor:

950 nm

Med omstartsperre:

Ja

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

Type 4 lysgardin 30mm hånddeteksjon 610mm beskyttet høyde og standard deteksjon avstand, slave 1