TMSS - XUSZMD016 Speil til lysgardiner 250mm - XUSZMD016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Høyde - 250 mm
Bredde - 33 mm
Ytre diameter - 0 mm
Antall festehull - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916061558
Elnummer
4306846
Leverandørens varenummer
XUSZMD016
Typebeskrivelse
4306846
Form:
Rektangulær
Høyde:
250 mm
Bredde:
33 mm
Ytre diameter:
0 mm
Antall festehull:
0
Selvklebende montering:
nei
Med gjengebolter:
nei
Speil til lysgardiner med spennsystemer 250 mm høye


