Utgått

TMSS - XUSZMD061 Speil til lysgardiner 715 mm - XUSZMD061

KopierKopier
TMSS - XUSZMD061 Speil til lysgardiner 715 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rektangulær

  • Høyde - 715 mm

  • Bredde - 33 mm

  • Ytre diameter - 0 mm

  • Antall festehull - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916061527

Elnummer

4306849

Leverandørens varenummer

XUSZMD061

Typebeskrivelse

4306849

Form:

Rektangulær

Høyde:

715 mm

Bredde:

33 mm

Ytre diameter:

0 mm

Antall festehull:

0

Selvklebende montering:

nei

Med gjengebolter:

nei

Speil til lysgardiner med spennsystemer 715 mm høye