Utgått

TMSS - XUSZMD076 Speil til lysgardiner 885 mm - XUSZMD076

KopierKopier
TMSS - XUSZMD076 Speil til lysgardiner 885 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rektangulær

  • Høyde - 885 mm

  • Bredde - 33 mm

  • Ytre diameter - 0 mm

  • Antall festehull - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916061510

Elnummer

4306850

Leverandørens varenummer

XUSZMD076

Typebeskrivelse

4306850

Form:

Rektangulær

Høyde:

885 mm

Bredde:

33 mm

Ytre diameter:

0 mm

Antall festehull:

0

Selvklebende montering:

nei

Med gjengebolter:

nei

Speil til lysgardiner med spennsystemer 885 mm høye