Utgått

TMSS - XUSZMD106 Speil til lysgardiner 1230 mm - XUSZMD106

KopierKopier
TMSS - XUSZMD106 Speil til lysgardiner 1230 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rektangulær

  • Høyde - 1230 mm

  • Bredde - 33 mm

  • Ytre diameter - 0 mm

  • Antall festehull - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916061497

Elnummer

4306852

Leverandørens varenummer

XUSZMD106

Typebeskrivelse

4306852

Form:

Rektangulær

Høyde:

1230 mm

Bredde:

33 mm

Ytre diameter:

0 mm

Antall festehull:

0

Selvklebende montering:

nei

Med gjengebolter:

nei

Speil til lysgardiner med spennsystemer 1230 mm høye