TMSS - XUSZWPE015 Beskyt,skjerm til 150 mm - XUSZWPE015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 195 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916061435
Elnummer
4306880
Leverandørens varenummer
XUSZWPE015
Typebeskrivelse
4306880
Lengde:
195 mm
Bredde:
0 mm
Beskyttende skjerm til lysgardiner 150 mm


