TMSS - XUSZWPE090 Beskyt,skjerm til 900 mm - XUSZWPE090
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 945 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916061367
Elnummer
4306888
Leverandørens varenummer
XUSZWPE090
Typebeskrivelse
4306888
Lengde:
945 mm
Bredde:
0 mm
Beskyttende skjerm til lysgardiner 900 mm


