Utgått

TMSS - XUSZWPE165 Beskyt,skjerm til 1650 mm - XUSZWPE165

KopierKopier
TMSS - XUSZWPE165 Beskyt,skjerm til 1650 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 1695 mm

  • Bredde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916061305

Elnummer

4306893

Leverandørens varenummer

XUSZWPE165

Typebeskrivelse

4306893

Lengde:

1695 mm

Bredde:

0 mm

Beskyttende skjerm til lysgardiner 1650 mm