TMSS - XUVU06M3PSNM8 Ultralydsensor gaffel transp.PNP e.teach - XUVU06M3PSNM8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type analog utgang - Andre
Type strømtilkobling - Kontakt, M8
Type bryterutgang - PNP/PNP
Type bryterelement - Programmerbar/konfigurerbar
Justerbar avstand - 0...0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916008782
Elnummer
4308128
Leverandørens varenummer
XUVU06M3PSNM8
Typebeskrivelse
4308128
Type analog utgang:
Andre
Type strømtilkobling:
Kontakt, M8
Type bryterutgang:
PNP/PNP
Type bryterelement:
Programmerbar/konfigurerbar
Justerbar avstand:
0...0 mm
Måleområde lengde:
0...0 mm
Konstruksjonstype kapsling:
Kubisk
Matespenningsområde:
12...24 V
Blindsone:
0 mm
Sensorens bredde:
18 mm
Sensorens høyde:
92,5 mm
Sensorens lengde:
47 mm
Sensorens diameter:
0 mm
Installasjonsprosedyre:
Manuell innstilling
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Standard grensesnitt:
Andre
Tomgangsstrøm:
0 mA
Relativ linearitetsvariasjon:
0 %
Maks utgangsstrøm:
100 mA
Omgivelsestemperatur:
5...55 °C
Relativ repetisjonsnøyaktighet:
0 %
Omkoblingsfrekvens:
1500 Hz
Spenningstype:
AC/DC
Synkronisering mulig:
nei
Materiale i senderens aktive område:
Plast
Kapslingsmateriale:
Andre
Materiale i kabeldeksel:
Andre
AWG-nummer:
0