Utgått

TMSS - XUYPCO925L1ANSP LASER ANALOG 0-10V Sn=60mm - XUYPCO925L1ANSP

KopierKopier
TMSS - XUYPCO925L1ANSP LASER ANALOG 0-10V Sn=60mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sensoravstand - 40...60 mm

  • Maks utgangsstrøm - 35 mA

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67K

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 18...28 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119009812

Elnummer

4394242

Leverandørens varenummer

XUYPCO925L1ANSP

Typebeskrivelse

Givere optiske

Sensoravstand:

40...60 mm

Maks utgangsstrøm:

35 mA

Beskyttelsesklasse IP:

IP67K

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

18...28 V

Nominell matespenning Us ved DC:

0...0 V

Feilindikering på forhånd:

nei

Med tidsfunksjon:

nei

Maks koblingsavstand:

1000 mm

Reflektor inkludert i leveringsomfanget:

nei

Analog utgang 0 V ... 10 V:

nei

Analog utgang 0 mA ... 20 mA:

nei

Analog utgang 4 mA ... 20 mA:

nei

Analog utgang -10 V ... 10 V:

nei

Med annen analogutgang:

nei

Installasjonsprosedyre:

Andre

Med kommunikasjonsgrensesnitt analog:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt AS-Interface:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt CANOpen:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt DeviceNet:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt Ethernet:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt INTERBUS:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnittet PROFIBUS:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 422:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt SSD:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt SSI:

nei

Antall halvlederutganger med signalfunksjon:

0

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:

0

Antall beskyttende halvlederutganger:

0

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:

0

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Andre

Type strømtilkobling:

Kontakt, M12

Type bryterutgang:

Andre

Type bryterelement:

Andre

Drift-sikkerhetsklasse:

Kapslingsgrad 0

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Andre

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Andre

Konstruksjonstype kapsling:

Kubisk

Sensorens bredde:

17 mm

Sensorens diameter:

0 mm

Sensorens høyde:

50 mm

Sensorens lengde:

50 mm

Tastefunksjon:

Lysfølsom

Materiale i optisk flate:

Plast

Kapslingsmateriale:

Plast

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:

35 mA

Min. reflektoravstand:

1000 mm

Reaksjonstid:

0,5 ms

Sikkerhetsfeltets overføringsområde:

0,3 m

Omkoblingsfrekvens:

40 Hz

Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1:

1

Brytespenning av OSSD i høy tilstand:

0 V

Spenningstype:

AC/DC

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:

nei

Laserbeskyttelsesklasse:

Klasse 2

Bølgelengde for sensor:

0 nm

Lystype:

Andre

Lys-spot:

0 mm²

AWG-nummer:

0

Materiale i kabeldeksel:

Andre

Med omstartsperre:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Omgivelsestemperatur:

0...45 °C

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

0...0 V

LASER ANALOG 0-10V Sn=60mm