TMSS - XUZB01 Reflekstape 1m - XUZB01

KopierKopier
TMSS - XUZB01 Reflekstape 1m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Refleksbånd

  • Høyde - 1000 mm

  • Bredde - 25 mm

  • Ytre diameter - 0 mm

  • Antall festehull - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916061190

Elnummer

4318605

Leverandørens varenummer

XUZB01

Typebeskrivelse

4318605

Form:

Refleksbånd

Høyde:

1000 mm

Bredde:

25 mm

Ytre diameter:

0 mm

Antall festehull:

0

Selvklebende montering:

Ja

Med gjengebolter:

nei

Reflekstape 1m kabel