TMSS - XUZB05 Reflekstape 5m - XUZB05

KopierKopier
TMSS - XUZB05 Reflekstape 5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Refleksbånd

  • Høyde - 5000 mm

  • Bredde - 25 mm

  • Ytre diameter - 0 mm

  • Antall festehull - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916061183

Elnummer

4318606

Leverandørens varenummer

XUZB05

Typebeskrivelse

4318606

Form:

Refleksbånd

Høyde:

5000 mm

Bredde:

25 mm

Ytre diameter:

0 mm

Antall festehull:

0

Selvklebende montering:

Ja

Med gjengebolter:

nei

Reflekstape 5m kabel