TMSS - XUZC100 REFLEKSBRIKKE 100 X 100 MM - XUZC100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Kvadratisk
Høyde - 100 mm
Bredde - 100 mm
Ytre diameter - 0 mm
Antall festehull - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916061152
Elnummer
4307156
Leverandørens varenummer
XUZC100
Typebeskrivelse
4307156
Form:
Kvadratisk
Høyde:
100 mm
Bredde:
100 mm
Ytre diameter:
0 mm
Antall festehull:
0
Selvklebende montering:
nei
Med gjengebolter:
nei
Refleksbrikke 100 X 100mm for fotocelle


