TMSS - XUZC250 Reflektor 250X250mm för XUE 1/ - XUZC250

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rektangulær

  • Høyde - 250 mm

  • Bredde - 250 mm

  • Ytre diameter - 0 mm

  • Antall festehull - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916061107

Elnummer

4320352

Leverandørens varenummer

XUZC250

Typebeskrivelse

4320352

Form:

Rektangulær

Høyde:

250 mm

Bredde:

250 mm

Ytre diameter:

0 mm

Antall festehull:

0

Selvklebende montering:

Ja

Med gjengebolter:

nei

Reflektor 250X250m kabelm för XUE 1 fotocelle