TMSS - XUZC50 Refleksbrikke 50 x 50 mm - XUZC50
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Kvadratisk
Høyde - 50 mm
Bredde - 50 mm
Ytre diameter - 0 mm
Antall festehull - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916061060
Elnummer
4300520
Leverandørens varenummer
XUZC50
Typebeskrivelse
4300520
Form:
Kvadratisk
Høyde:
50 mm
Bredde:
50 mm
Ytre diameter:
0 mm
Antall festehull:
0
Selvklebende montering:
nei
Med gjengebolter:
nei
Refleksbrikke 50 x 50 mm for fotocelle