TMSS - XUZCB0501HP Refleks 50x50mm for laserfotoc - XUZCB0501HP

KopierKopier
TMSS - XUZCB0501HP Refleks 50x50mm for laserfotoc

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Kvadratisk

  • Høyde - 50 mm

  • Bredde - 50 mm

  • Ytre diameter - 0 mm

  • Antall festehull - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916060995

Elnummer

4300642

Leverandørens varenummer

XUZCB0501HP

Typebeskrivelse

4300642

Form:

Kvadratisk

Høyde:

50 mm

Bredde:

50 mm

Ytre diameter:

0 mm

Antall festehull:

0

Selvklebende montering:

Ja

Med gjengebolter:

nei

Refleks 50x50mm for laserfotocelle