TMSS - XX630A1NCM12 Ultralyd Ø30 Sn=50-1000mm NPN - XX630A1NCM12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type analog utgang - Andre
Type strømtilkobling - Kontakt, M12
Type bryterutgang - NPN/NPN
Type bryterelement - Andre
Justerbar avstand - 51...991 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916079836
Elnummer
4347087
Leverandørens varenummer
XX630A1NCM12
Typebeskrivelse
4347087
Type analog utgang:
Andre
Type strømtilkobling:
Kontakt, M12
Type bryterutgang:
NPN/NPN
Type bryterelement:
Andre
Justerbar avstand:
51...991 mm
Måleområde lengde:
51...991 mm
Konstruksjonstype kapsling:
Sylinder, gjenget
Matespenningsområde:
12...24 V
Blindsone:
51 mm
Sensorens bredde:
35 mm
Sensorens høyde:
35 mm
Sensorens lengde:
85 mm
Sensorens diameter:
30 mm
Installasjonsprosedyre:
Teach-In
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Standard grensesnitt:
Andre
Tomgangsstrøm:
50 mA
Relativ linearitetsvariasjon:
0 %
Maks utgangsstrøm:
100 mA
Omgivelsestemperatur:
0...60 °C
Relativ repetisjonsnøyaktighet:
0,9 %
Omkoblingsfrekvens:
10 Hz
Spenningstype:
AC/DC
Synkronisering mulig:
nei
Materiale i senderens aktive område:
Plast
Kapslingsmateriale:
Plast
Materiale i kabeldeksel:
Andre
AWG-nummer:
0


