TMSS - XX630A2NCM12 Ultralydgiver M30 24V NPN NO - XX630A2NCM12

KopierKopier
TMSS - XX630A2NCM12 Ultralydgiver M30 24V NPN NO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type analog utgang - Andre

  • Type strømtilkobling - Kontakt, M12

  • Type bryterutgang - NPN/NPN

  • Type bryterelement - Andre

  • Justerbar avstand - 120...2000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916101568

Elnummer

4347655

Leverandørens varenummer

XX630A2NCM12

Typebeskrivelse

4347655

Type analog utgang:

Andre

Type strømtilkobling:

Kontakt, M12

Type bryterutgang:

NPN/NPN

Type bryterelement:

Andre

Justerbar avstand:

120...2000 mm

Måleområde lengde:

120...2000 mm

Konstruksjonstype kapsling:

Sylinder, gjenget

Matespenningsområde:

12...24 V

Blindsone:

120 mm

Sensorens bredde:

35 mm

Sensorens høyde:

35 mm

Sensorens lengde:

85 mm

Sensorens diameter:

30 mm

Installasjonsprosedyre:

Teach-In

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Standard grensesnitt:

Andre

Tomgangsstrøm:

100 mA

Relativ linearitetsvariasjon:

0 %

Maks utgangsstrøm:

100 mA

Omgivelsestemperatur:

0...60 °C

Relativ repetisjonsnøyaktighet:

0,9 %

Omkoblingsfrekvens:

16 Hz

Spenningstype:

AC/DC

Synkronisering mulig:

nei

Materiale i senderens aktive område:

Plast

Kapslingsmateriale:

Plast

Materiale i kabeldeksel:

Andre

AWG-nummer:

0

Ultralyd givere M30 24V NPN NO M12 plugg