Utgått

TMSS - XX630S1PCM12 Ultralyd Ø30 Sn=1m PNP Rustfri - XX630S1PCM12

KopierKopier
TMSS - XX630S1PCM12 Ultralyd Ø30 Sn=1m PNP Rustfri

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type analog utgang - Andre

  • Type strømtilkobling - Kontakt, M12

  • Type bryterutgang - PNP/PNP

  • Type bryterelement - Andre

  • Justerbar avstand - 51...991 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389118031333

Elnummer

4347093

Leverandørens varenummer

XX630S1PCM12

Typebeskrivelse

4347093

Type analog utgang:

Andre

Type strømtilkobling:

Kontakt, M12

Type bryterutgang:

PNP/PNP

Type bryterelement:

Andre

Justerbar avstand:

51...991 mm

Måleområde lengde:

51...991 mm

Konstruksjonstype kapsling:

Sylinder, gjenget

Matespenningsområde:

12...24 V

Blindsone:

51 mm

Sensorens bredde:

35 mm

Sensorens høyde:

35 mm

Sensorens lengde:

85 mm

Sensorens diameter:

30 mm

Installasjonsprosedyre:

Teach-In

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Standard grensesnitt:

Andre

Tomgangsstrøm:

50 mA

Relativ linearitetsvariasjon:

0 %

Maks utgangsstrøm:

100 mA

Omgivelsestemperatur:

0...60 °C

Relativ repetisjonsnøyaktighet:

0,9 %

Omkoblingsfrekvens:

10 Hz

Spenningstype:

AC/DC

Synkronisering mulig:

nei

Materiale i senderens aktive område:

Plast

Kapslingsmateriale:

Edelstål

Materiale i kabeldeksel:

Andre

AWG-nummer:

0

Ultralyd givere Ø30 Sn=1m M12 plugg PNP Rustfri