TMSS - XX7F1A2PAL01M12 Ultralyd mini flat 6-100mm PNP - XX7F1A2PAL01M12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type analog utgang - Andre
Type strømtilkobling - Kontakt, M12
Type bryterutgang - PNP
Type bryterelement - Normalt åpen (NO)
Justerbar avstand - 6,2...102 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916079768
Elnummer
4347084
Leverandørens varenummer
XX7F1A2PAL01M12
Typebeskrivelse
4347084
Type analog utgang:
Andre
Type strømtilkobling:
Kontakt, M12
Type bryterutgang:
PNP
Type bryterelement:
Normalt åpen (NO)
Justerbar avstand:
6,2...102 mm
Måleområde lengde:
6,2...102 mm
Konstruksjonstype kapsling:
Kubisk
Matespenningsområde:
12...24 V
Blindsone:
6,4 mm
Sensorens bredde:
7,6 mm
Sensorens høyde:
19 mm
Sensorens lengde:
33 mm
Sensorens diameter:
0 mm
Installasjonsprosedyre:
Andre
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Standard grensesnitt:
Andre
Tomgangsstrøm:
25 mA
Relativ linearitetsvariasjon:
0 %
Maks utgangsstrøm:
100 mA
Omgivelsestemperatur:
-20...65 °C
Relativ repetisjonsnøyaktighet:
0,7 %
Omkoblingsfrekvens:
100 Hz
Spenningstype:
DC
Synkronisering mulig:
nei
Materiale i senderens aktive område:
Plast
Kapslingsmateriale:
Plast
Materiale i kabeldeksel:
Andre
AWG-nummer:
0


