TMSS - XX7V1A1PAM12 Ultralyd Ø18 50-500mm PNP - XX7V1A1PAM12

KopierKopier
TMSS - XX7V1A1PAM12 Ultralyd Ø18 50-500mm PNP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type analog utgang - Andre

  • Type strømtilkobling - Kontakt, M12

  • Type bryterutgang - PNP

  • Type bryterelement - Normalt åpen (NO)

  • Justerbar avstand - 51...508 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916079737

Elnummer

4347078

Leverandørens varenummer

XX7V1A1PAM12

Typebeskrivelse

4347078

Type analog utgang:

Andre

Type strømtilkobling:

Kontakt, M12

Type bryterutgang:

PNP

Type bryterelement:

Normalt åpen (NO)

Justerbar avstand:

51...508 mm

Måleområde lengde:

51...508 mm

Konstruksjonstype kapsling:

Kubisk

Matespenningsområde:

12...24 V

Blindsone:

51 mm

Sensorens bredde:

18 mm

Sensorens høyde:

43,8 mm

Sensorens lengde:

60 mm

Sensorens diameter:

18 mm

Installasjonsprosedyre:

Teach-In

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Standard grensesnitt:

Andre

Tomgangsstrøm:

40 mA

Relativ linearitetsvariasjon:

0 %

Maks utgangsstrøm:

100 mA

Omgivelsestemperatur:

51...508 °C

Relativ repetisjonsnøyaktighet:

1,27 %

Omkoblingsfrekvens:

40 Hz

Spenningstype:

DC

Synkronisering mulig:

nei

Materiale i senderens aktive område:

Plast

Kapslingsmateriale:

Plast

Materiale i kabeldeksel:

Andre

AWG-nummer:

0

Ultralyd givere Ø18 50-500mm M12 plugg PNP