TMSS - XXR18A4KAM12 Ultralydgiver M18 Mott.24V - XXR18A4KAM12

KopierKopier
TMSS - XXR18A4KAM12 Ultralydgiver M18 Mott.24V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type analog utgang - Andre

  • Type strømtilkobling - Kontakt, M12

  • Type bryterutgang - PNP/NPN

  • Type bryterelement - Normalt åpen (NO)

  • Justerbar avstand - 0...0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916080252

Elnummer

4347671

Leverandørens varenummer

XXR18A4KAM12

Typebeskrivelse

4347671

Type analog utgang:

Andre

Type strømtilkobling:

Kontakt, M12

Type bryterutgang:

PNP/NPN

Type bryterelement:

Normalt åpen (NO)

Justerbar avstand:

0...0 mm

Måleområde lengde:

0...1000 mm

Konstruksjonstype kapsling:

Sylinder, gjenget

Matespenningsområde:

12...24 V

Blindsone:

1000 mm

Sensorens bredde:

18 mm

Sensorens høyde:

18 mm

Sensorens lengde:

65 mm

Sensorens diameter:

18 mm

Installasjonsprosedyre:

Andre

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Andre

Standard grensesnitt:

Andre

Tomgangsstrøm:

40 mA

Relativ linearitetsvariasjon:

0 %

Maks utgangsstrøm:

100 mA

Omgivelsestemperatur:

0...60 °C

Relativ repetisjonsnøyaktighet:

0 %

Omkoblingsfrekvens:

40 Hz

Spenningstype:

DC

Synkronisering mulig:

nei

Materiale i senderens aktive område:

Plast

Kapslingsmateriale:

Plast

Materiale i kabeldeksel:

Andre

AWG-nummer:

0

Ultralyd givere M18 mottaker 24V M12 plugg