Utgått

TMSS - XY2CH13190H29 Snortrekknødstopp 30m 2NC+NO M - XY2CH13190H29

KopierKopier
TMSS - XY2CH13190H29 Snortrekknødstopp 30m 2NC+NO M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 2

  • Antall betjeningsretninger - 0

  • Maks lengde trekkesnor - 30 m

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65/IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119074087

Elnummer

4300677

Leverandørens varenummer

XY2CH13190H29

Typebeskrivelse

4300677

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

2

Antall betjeningsretninger:

0

Maks lengde trekkesnor:

30 m

Beskyttelsesklasse IP:

IP65/IP67

Antall vekselkontakter:

0

Med visning av trekkkraft:

nei

Farge:

Rød

Omgivelsestemperatur:

-25...70 °C

Snortrekknødstopp 30m 2NC+NO M20 kabelinngang