Utgått

TMSS - XY2CH13390 Snortrekknødstopp 30m 2NC+NO - XY2CH13390

KopierKopier
TMSS - XY2CH13390 Snortrekknødstopp 30m 2NC+NO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 2

  • Antall betjeningsretninger - 0

  • Maks lengde trekkesnor - 30 m

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65/IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916064573

Elnummer

4300513

Leverandørens varenummer

XY2CH13390

Typebeskrivelse

4300513

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

2

Antall betjeningsretninger:

0

Maks lengde trekkesnor:

30 m

Beskyttelsesklasse IP:

IP65/IP67

Antall vekselkontakter:

0

Med visning av trekkkraft:

nei

Farge:

Rød

Omgivelsestemperatur:

-25...70 °C

Snortrekknødstopp 30m 2NC+NO uten kabelgjennomføring