TMSS - XY2CH14290H7TK Snortrekknødstopp 30m 2NC+NOsi - XY2CH14290H7TK

KopierKopier
TMSS - XY2CH14290H7TK Snortrekknødstopp 30m 2NC+NOsi

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 2

  • Antall betjeningsretninger - 0

  • Maks lengde trekkesnor - 30 m

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65/IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916064429

Elnummer

4300542

Leverandørens varenummer

XY2CH14290H7TK

Typebeskrivelse

4300542

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

2

Antall betjeningsretninger:

0

Maks lengde trekkesnor:

30 m

Beskyttelsesklasse IP:

IP65/IP67

Antall vekselkontakter:

0

Med visning av trekkkraft:

nei

Farge:

Andre

Omgivelsestemperatur:

-25...70 °C

Snortrekknødstopp 30m 2NC+NOsilikon forsegling 1/2NPT kabelinngang TK behandling