Utgått

TMSS - XY2CJL19H29 Snorbryter opp til 30m 2NC+1NO - XY2CJL19H29

KopierKopier
TMSS - XY2CJL19H29 Snorbryter opp til 30m 2NC+1NO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 2

  • Antall betjeningsretninger - 0

  • Maks lengde trekkesnor - 30 m

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67/IP69K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916064320

Elnummer

4308263

Leverandørens varenummer

XY2CJL19H29

Typebeskrivelse

4308263

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

2

Antall betjeningsretninger:

0

Maks lengde trekkesnor:

30 m

Beskyttelsesklasse IP:

IP67/IP69K

Antall vekselkontakter:

0

Med visning av trekkkraft:

nei

Farge:

Rød

Omgivelsestemperatur:

-25...70 °C

Snorbryter opp til 30m. 2NC+1NO med slow break. Snor mot venstre for bryter og M20 pakknippel. Tilbakestill ved å trekke.