TMSS - XY2CJS15H29 Snorbryter opp til 20m NC+NO M - XY2CJS15H29
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Antall betjeningsretninger - 0
Maks lengde trekkesnor - 20 m
Beskyttelsesklasse IP - IP67/IP69K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916064221
Elnummer
4308291
Leverandørens varenummer
XY2CJS15H29
Typebeskrivelse
4308291
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall betjeningsretninger:
0
Maks lengde trekkesnor:
20 m
Beskyttelsesklasse IP:
IP67/IP69K
Antall vekselkontakter:
0
Med visning av trekkkraft:
nei
Farge:
Rød
Omgivelsestemperatur:
-25...70 °C
Snorbryter opp til 20m. NC+NO med slow break. H+V og M20 pakknippel. Tilbakestill ved å trekke.


