Utgått

TMSS - XY2CJS17 Snorbryter opp til 20m NC+NC P - XY2CJS17

KopierKopier
TMSS - XY2CJS17 Snorbryter opp til 20m NC+NC P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 2

  • Antall betjeningsretninger - 0

  • Maks lengde trekkesnor - 20 m

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67/IP69K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916064214

Elnummer

4308292

Leverandørens varenummer

XY2CJS17

Typebeskrivelse

4308292

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

2

Antall betjeningsretninger:

0

Maks lengde trekkesnor:

20 m

Beskyttelsesklasse IP:

IP67/IP69K

Antall vekselkontakter:

0

Med visning av trekkkraft:

nei

Farge:

Rød

Omgivelsestemperatur:

-25...70 °C

Snorbryter opp til 20m. NC+NC med slow break. H+V og PG13,5 pakknippel. Tilbakestill ved å trekke.