TMSS - XY2CJS19 Snorbryter opp til 20m 2NC+1NO - XY2CJS19
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 2
Antall betjeningsretninger - 0
Maks lengde trekkesnor - 20 m
Beskyttelsesklasse IP - IP67/IP69K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916064191
Elnummer
4308294
Leverandørens varenummer
XY2CJS19
Typebeskrivelse
4308294
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
2
Antall betjeningsretninger:
0
Maks lengde trekkesnor:
20 m
Beskyttelsesklasse IP:
IP67/IP69K
Antall vekselkontakter:
0
Med visning av trekkkraft:
nei
Farge:
Rød
Omgivelsestemperatur:
-25...70 °C
Snorbryter opp til 20m. 2NC+1NO med slow break. H+V og PG13,5 pakknippel. Tilbakestill ved å trekke.


