TMSS - XZCC12MCM40B Plugg M12/4 han vinkel metall - XZCC12MCM40B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Stift
Antall powerkontakter - 0
Antall styrekontakter - 0
For kabel med utvendig diameter - 7...7 mm
Type kapsling - Vinklet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916069998
Elnummer
4303521
Leverandørens varenummer
XZCC12MCM40B
Typebeskrivelse
4303521
Kontaktutførelse:
Stift
Antall powerkontakter:
0
Antall styrekontakter:
0
For kabel med utvendig diameter:
7...7 mm
Type kapsling:
Vinklet
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0...75 mm²
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Kontaktoverflatens materiale:
Andre
Kapslingsmateriale:
Andre
Stikkoblingens tverrsnitt:
12 mm
Gjengemål metrisk (M.).:
20
Antall datakontakter:
4
Merkestrøm In:
3 A
Omgivelsestemperatur:
-40...85 °C
Merkespenning:
125 V
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0...75 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0...75 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0...75 mm²
Kapslingsbelegg:
Uten
Materiale gjengeringer:
Andre
Type låsemekanisme:
Uten
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre
Med jordleder:
nei
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP67
Min. antall innstikksykluser:
0
Skjermet:
nei
Med statusindikering:
nei


