Utgått

TMSS - XZCC12MDP40B Plugg M12/4 han rett plast skr - XZCC12MDP40B

KopierKopier
TMSS - XZCC12MDP40B Plugg M12/4 han rett plast skr

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kontaktutførelse - Stift

  • Antall powerkontakter - 0

  • Antall styrekontakter - 0

  • For kabel med utvendig diameter - 7...7 mm

  • Type kapsling - Rett

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916069936

Elnummer

4300848

Leverandørens varenummer

XZCC12MDP40B

Typebeskrivelse

4300848

Kontaktutførelse:

Stift

Antall powerkontakter:

0

Antall styrekontakter:

0

For kabel med utvendig diameter:

7...7 mm

Type kapsling:

Rett

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0...75 mm²

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Kontaktoverflatens materiale:

Andre

Kapslingsmateriale:

Plast

Stikkoblingens tverrsnitt:

12 mm

Gjengemål metrisk (M.).:

20

Antall datakontakter:

4

Merkestrøm In:

3 A

Omgivelsestemperatur:

-40...85 °C

Merkespenning:

125 V

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0...75 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0...75 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0...75 mm²

Kapslingsbelegg:

Uten

Materiale gjengeringer:

Andre

Type låsemekanisme:

Uten

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

Andre

Med jordleder:

nei

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP67K

Min. antall innstikksykluser:

0

Skjermet:

nei

Med statusindikering:

nei

plugg M12 4 polet han rett plast