TMSS - XZCC18FCP40B Plugg M18/4 hun vinkel plast s - XZCC18FCP40B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Stift
For kabel med utvendig diameter - 9...9 mm
Type kapsling - Vinklet
Stikkoblingens tverrsnitt - 18 mm
Gjengestørrelse M - 24,5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110806465
Elnummer
4300849
Leverandørens varenummer
XZCC18FCP40B
Typebeskrivelse
4300849
Kontaktutførelse:
Stift
For kabel med utvendig diameter:
9...9 mm
Type kapsling:
Vinklet
Stikkoblingens tverrsnitt:
18 mm
Gjengestørrelse M:
24,5
Antall datakontakter:
4
Merkestrøm In:
4 A
Omgivelsestemperatur:
-40...85 °C
Merkespenning:
250 V
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0...1,5 mm²
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Kontaktoverflatens materiale:
Andre
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsbelegg:
Uten
Materiale gjengeringer:
Andre
Låsemekanisme:
Uten
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre
Med jordleder:
nei
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP65
Skjermet:
nei
Med statusindikering:
nei