TMSS - XZCC18FDP40B Plugg M18/4 hun rett plast skr - XZCC18FDP40B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Stift
For kabel med utvendig diameter - 9...9 mm
Type kapsling - Rett
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0...1,5 mm²
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916069912
Elnummer
4300850
Leverandørens varenummer
XZCC18FDP40B
Typebeskrivelse
4300850
Kontaktutførelse:
Stift
For kabel med utvendig diameter:
9...9 mm
Type kapsling:
Rett
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0...1,5 mm²
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Kontaktoverflatens materiale:
Andre
Kapslingsmateriale:
Plast
Stikkoblingens tverrsnitt:
18 mm
Gjengemål metrisk (M.).:
24,5
Antall datakontakter:
4
Merkestrøm In:
4 A
Omgivelsestemperatur:
-40...85 °C
Merkespenning:
250 V
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0...1,5 mm²
Kapslingsbelegg:
Uten
Materiale gjengeringer:
Andre
Type låsemekanisme:
Uten
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre
Med jordleder:
nei
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP65
Skjermet:
nei
Med statusindikering:
nei