TMSS - XZCC23MCM190S Plugg M23/19 han vinkel metall - XZCC23MCM190S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Stift
Antall powerkontakter - 0
Antall styrekontakter - 0
For kabel med utvendig diameter - 13,5...13,5 mm
Type kapsling - Vinklet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110833935
Elnummer
4300855
Leverandørens varenummer
XZCC23MCM190S
Typebeskrivelse
4300855
Kontaktutførelse:
Stift
Antall powerkontakter:
0
Antall styrekontakter:
0
For kabel med utvendig diameter:
13,5...13,5 mm
Type kapsling:
Vinklet
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0...1 mm²
Type strømtilkobling:
Loddetilkobling
Kontaktoverflatens materiale:
Andre
Kapslingsmateriale:
Andre
Stikkoblingens tverrsnitt:
23 mm
Gjengemål metrisk (M.).:
26
Antall datakontakter:
19
Merkestrøm In:
7,5 A
Omgivelsestemperatur:
-25...110 °C
Merkespenning:
60 V
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0...1 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0...1 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0...1 mm²
Kapslingsbelegg:
Uten
Materiale gjengeringer:
Andre
Type låsemekanisme:
Uten
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre
Med jordleder:
nei
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP65/IP67
Min. antall innstikksykluser:
0
Skjermet:
nei
Med statusindikering:
nei