Utgått

TMSS - XZCE03M125M Gjennomf. M12/5 han M20*1,5 me - XZCE03M125M

KopierKopier
TMSS - XZCE03M125M Gjennomf. M12/5 han M20*1,5 me

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 5

  • Kabellengde - 100 mm

  • Type stikkontakt utvendig - Hannkontakt (støpsel)

  • Kapslingsmateriale - Andre

  • Type stikkontakt innvendig - Hannkontakt (støpsel)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110866148

Elnummer

4300862

Leverandørens varenummer

XZCE03M125M

Typebeskrivelse

4300862

Antall poler:

5

Kabellengde:

100 mm

Type stikkontakt utvendig:

Hannkontakt (støpsel)

Kapslingsmateriale:

Andre

Type stikkontakt innvendig:

Hannkontakt (støpsel)

Antall powerkontakter:

0

Antall styrekontakter:

0

Omgivelsestemperatur:

-25...80 °C

Driftstemperaturområde:

-25...80 °C

Merkespenning:

36 V

Merkestrøm In:

4 A

Med tilkobling for skjerm:

nei

Skruegjenge:

M12

Ledertverrsnitt:

0,34 mm²

Med jordtilkobling:

nei

Min. antall innstikksykluser:

0

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP67

Kabelinnføring M12/5 han kabelinngang M20*1,5, metall