Utgått

TMSS - XZCP1164L25 Kabel M12 Hun lige 5 poler 25m - XZCP1164L25

KopierKopier
TMSS - XZCP1164L25 Kabel M12 Hun lige 5 poler 25m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 5

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - M12

  • Type stikkontakt på montasjesiden - Hunnkontakt

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre

  • Kabellengde - 25 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916068250

Elnummer

4306899

Leverandørens varenummer

XZCP1164L25

Typebeskrivelse

4306899

Antall poler:

5

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

M12

Type stikkontakt på montasjesiden:

Hunnkontakt

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

Andre

Kabellengde:

25 m

Materiale i kabeldeksel:

PUR (Polyuretan)

Kabelframføring på anleggsside:

Rett

Type kontakt tilkoblingsside:

Hunnkontakt

Kabelframføring på kapslinsside:

Andre

Halogenfri:

nei

Farge på kabelmantel:

Svart

Med LED-visning:

nei

Skjermet:

nei

Kabeltype:

Flerpolet

Vulkanisere:

nei

Materiale kontakthus:

Andre

Kontaktoverflatens materiale:

Andre

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-35...90 °C

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-5...90 °C

Merkestrøm In:

4 A

Merkespenning:

300 V

Gjennomgangsmotstand:

5 mOhm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Kabel med M12 tilkobling - Hun - rett- 5 poler - 25m pre-wired