TMSS - XZCP1670L10 Plugg/kabel7/8 16UN/3p hun ret - XZCP1670L10

KopierKopier
TMSS - XZCP1670L10 Plugg/kabel7/8 16UN/3p hun ret

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre

  • Type stikkontakt på montasjesiden - Hunnkontakt

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre

  • Kabellengde - 10 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916067765

Elnummer

4347501

Leverandørens varenummer

XZCP1670L10

Typebeskrivelse

4347501

Antall poler:

3

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

Andre

Type stikkontakt på montasjesiden:

Hunnkontakt

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

Andre

Kabellengde:

10 m

Materiale i kabeldeksel:

PUR (Polyuretan)

Kabelframføring på anleggsside:

Rett

Type kontakt tilkoblingsside:

Hunnkontakt

Kabelframføring på kapslinsside:

Andre

Halogenfri:

nei

Farge på kabelmantel:

Svart

Med LED-visning:

nei

Skjermet:

nei

Kabeltype:

Flerpolet

Vulkanisere:

nei

Materiale kontakthus:

Andre

Kontaktoverflatens materiale:

Andre

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-35...90 °C

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-5...90 °C

Merkestrøm In:

6 A

Merkespenning:

250 V

Gjennomgangsmotstand:

5 mOhm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

plugg/kabel 7/8 16UN/3p hun rett 10m kabel