TMSS - XZCP1764L2 Plugg/kabel7/8 16UN/5p hun ret - XZCP1764L2

KopierKopier
TMSS - XZCP1764L2 Plugg/kabel7/8 16UN/5p hun ret

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 5

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre

  • Type stikkontakt på montasjesiden - Hunnkontakt

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre

  • Kabellengde - 2 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916067727

Elnummer

4347505

Leverandørens varenummer

XZCP1764L2

Typebeskrivelse

4347505

Antall poler:

5

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

Andre

Type stikkontakt på montasjesiden:

Hunnkontakt

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

Andre

Kabellengde:

2 m

Materiale i kabeldeksel:

PUR (Polyuretan)

Kabelframføring på anleggsside:

Rett

Type kontakt tilkoblingsside:

Hunnkontakt

Kabelframføring på kapslinsside:

Andre

Halogenfri:

nei

Farge på kabelmantel:

Svart

Med LED-visning:

nei

Skjermet:

nei

Kabeltype:

Flerpolet

Vulkanisere:

nei

Materiale kontakthus:

Andre

Kontaktoverflatens materiale:

Andre

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-35...90 °C

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-5...90 °C

Merkestrøm In:

4 A

Merkespenning:

250 V

Gjennomgangsmotstand:

5 mOhm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

plugg/kabel 7/8 16UN/5p hun rett 2m kabel