Utgått

TMSS - XZCPV1241L2 Plugg/kabel , PVC, hun, M12, 4 - XZCPV1241L2

KopierKopier
TMSS - XZCPV1241L2 Plugg/kabel , PVC, hun, M12, 4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - M12

  • Type stikkontakt på montasjesiden - Hunnkontakt

  • Kabellengde - 2 m

  • Materiale i kabeldeksel - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119073592

Elnummer

4300667

Leverandørens varenummer

XZCPV1241L2

Typebeskrivelse

4300667

Antall poler:

4

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

M12

Type stikkontakt på montasjesiden:

Hunnkontakt

Kabellengde:

2 m

Materiale i kabeldeksel:

PVC (Polyvinylklorid)

Kabelframføring på anleggsside:

Vinklet

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

Andre

Type kontakt tilkoblingsside:

Hunnkontakt

Kabelframføring på kapslinsside:

Andre

Halogenfri:

nei

Farge på kabelmantel:

Svart

Med LED-visning:

nei

Skjermet:

nei

Kabeltype:

Flerpolet

Vulkanisere:

nei

Materiale kontakthus:

Andre

Kontaktoverflatens materiale:

Andre

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-25...80 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

-5...80 °C

Merkestrøm In:

3 A

Merkespenning:

250 V

Gjennomgangsmotstand:

5 mOhm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

PVC kabel plugg hunn, M12, 4,2m kabel