TMSS - XZCR1510041J1 Plugg/kabel M12/4 han r-M8/4 h - XZCR1510041J1

KopierKopier
TMSS - XZCR1510041J1 Plugg/kabel M12/4 han r-M8/4 h

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - M8

  • Type stikkontakt på montasjesiden - Hannkontakt (støpsel)

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre

  • Kabellengde - 1 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916069523

Elnummer

4347545

Leverandørens varenummer

XZCR1510041J1

Typebeskrivelse

4347545

Antall poler:

3

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

M8

Type stikkontakt på montasjesiden:

Hannkontakt (støpsel)

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

Andre

Kabellengde:

1 m

Materiale i kabeldeksel:

PUR (Polyuretan)

Kabelframføring på anleggsside:

Rett

Type kontakt tilkoblingsside:

Hunnkontakt

Kabelframføring på kapslinsside:

Vinklet

Halogenfri:

nei

Farge på kabelmantel:

Andre

Med LED-visning:

nei

Skjermet:

nei

Kabeltype:

Flerpolet

Vulkanisere:

nei

Materiale kontakthus:

Andre

Kontaktoverflatens materiale:

Andre

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

0...0 °C

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

0...0 °C

Merkestrøm In:

0 A

Merkespenning:

0 V

Gjennomgangsmotstand:

5000 mOhm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

plugg/kabel M12/4 hunan rett M8/4 hun