TMSS - XZCR1512041C2 Plugg/kabel M12/4 han r-M12/4 - XZCR1512041C2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - M12
Type stikkontakt på montasjesiden - Hunnkontakt
Kabellengde - 2 m
Materiale i kabeldeksel - PUR (Polyuretan)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110762518
Elnummer
4347575
Leverandørens varenummer
XZCR1512041C2
Typebeskrivelse
4347575
Antall poler:
4
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
M12
Type stikkontakt på montasjesiden:
Hunnkontakt
Kabellengde:
2 m
Materiale i kabeldeksel:
PUR (Polyuretan)
Kabelframføring på anleggsside:
Vinklet
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:
M12
Type kontakt tilkoblingsside:
Hannkontakt (støpsel)
Kabelframføring på kapslinsside:
Rett
Halogenfri:
nei
Farge på kabelmantel:
Svart
Med LED-visning:
nei
Skjermet:
nei
Kabeltype:
Flerpolet
Vulkanisere:
nei
Materiale kontakthus:
Andre
Kontaktoverflatens materiale:
Andre
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-5...90 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
-35...90 °C
Merkestrøm In:
4 A
Merkespenning:
300 V
Gjennomgangsmotstand:
5 mOhm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre