TMSS - Y-splitter M12 5p til at forbinde 4 sensorer til senderlysgitre med muting - XZCRSE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 5
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - M12
Type stikkontakt på montasjesiden - Hannkontakt (støpsel)
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - M12
Kabellengde - 0,5 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916068731
Elnummer
4321940
Leverandørens varenummer
XZCRSE
Typebeskrivelse
4321940
Antall poler:
5
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
M12
Type stikkontakt på montasjesiden:
Hannkontakt (støpsel)
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:
M12
Kabellengde:
0,5 m
Materiale i kabeldeksel:
PVC (Polyvinylklorid)
Kabelframføring på anleggsside:
Rett
Type kontakt tilkoblingsside:
Hunnkontakt
Kabelframføring på kapslinsside:
Rett
Halogenfri:
nei
Farge på kabelmantel:
Svart
Med LED-visning:
nei
Skjermet:
nei
Kabeltype:
Flerpolet
Vulkanisere:
nei
Materiale kontakthus:
Andre
Kontaktoverflatens materiale:
Andre
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-30...80 °C
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-30...80 °C
Merkestrøm In:
1,5 A
Merkespenning:
30 V
Gjennomgangsmotstand:
100 mOhm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65/IP67