Utgått

TMSS - ZCDEF12 Kabelutgang m/PF 1/2 gjenger - ZCDEF12

KopierKopier
TMSS - ZCDEF12 Kabelutgang m/PF 1/2 gjenger

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Gassrørgjenger

  • Materiale - Metall

  • Beskyttelsesklasse IP - Andre

  • Nominell gjengestørrelse i tommer NPT/Gassrørgjenger - 1/2"

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916099452

Elnummer

4394261

Leverandørens varenummer

ZCDEF12

Typebeskrivelse

Endebrytere mekaniske

Gjengetype:

Gassrørgjenger

Materiale:

Metall

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Nominell gjengestørrelse i tommer NPT/Gassrørgjenger:

1/2"

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Bøyebeskyttelse:

nei

Med kontramutter:

nei

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

nei

Delbart skruefeste:

nei

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

Kabelutgang med PF 1/2 gjenger