Utgått

TMSS - ZCKJ5H29 Kropp NO+NC M20 - ZCKJ5H29

KopierKopier
TMSS - ZCKJ5H29 Kropp NO+NC M20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Langsomt virkende styringsenhet

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Utførelse av betjeningselement - Uten

  • Sensorens bredde - 40 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110833614

Elnummer

4350533

Leverandørens varenummer

ZCKJ5H29

Typebeskrivelse

4350533

Brytefunksjon:

Langsomt virkende styringsenhet

Antall NC-kontakter:

1

Antall NO-kontakter:

1

Utførelse av betjeningselement:

Uten

Sensorens bredde:

40 mm

Sensorens diameter:

0 mm

Sensorens høyde:

77 mm

Sensorens lengde:

44 mm

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V:

0 A

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V:

0 A

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

3 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V:

0 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V:

0 A

Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V:

0,27 A

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Elektronisk utgang:

nei

Tvangsåpning:

Ja

Antall sikkerhetshjelpekontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Type grensesnitt:

Uten

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Uten

Konstruksjonstype kapsling:

Kubisk

Kapslingsmateriale:

Metall

Kapslingsbelegg:

Andre

Type strømtilkobling:

Kabelinnføring, metrisk

Med statusindikering:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...70 °C

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Endebryter kropp NO+NC M20