Utgått

TMSS - ZCMD41L5 Met.kropp 2nc/2no mom.kont.3m - ZCMD41L5

KopierKopier
TMSS - ZCMD41L5 Met.kropp 2nc/2no mom.kont.3m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Endebryter

  • Antall NC-kontakter - 2

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Kapslingsmateriale - Metall

  • Utførelse av betjeningselement - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916042489

Elnummer

4317033

Leverandørens varenummer

ZCMD41L5

Typebeskrivelse

4317033

Brytefunksjon:

Endebryter

Antall NC-kontakter:

2

Antall NO-kontakter:

2

Kapslingsmateriale:

Metall

Utførelse av betjeningselement:

Uten

Type strømtilkobling:

Med ferdig kabel

Sensorens bredde:

30 mm

Sensorens diameter:

0 mm

Sensorens høyde:

52 mm

Sensorens lengde:

16 mm

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V:

0 A

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V:

0 A

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

1,5 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V:

0 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V:

0 A

Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V:

0,1 A

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Elektronisk utgang:

nei

Tvangsåpning:

Ja

Antall sikkerhetshjelpekontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Type grensesnitt:

Uten

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Uten

Konstruksjonstype kapsling:

Kubisk

Kapslingsbelegg:

Andre

Med statusindikering:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...70 °C

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Endebryter metallkropp 2NC+2NO moment kontakt 3m kabel